曜日別特売
- ENDOニュープロアスターネスティングデコ缶 ホワイトサム 65378365

ENDOニュープロアスターネスティングデコ缶

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65378365
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
材質
プレコートアルスター
高さ(mm)
60
内寸(mm)
Φ110
板厚(mm)
0.5
外面
耐熱塗装
内面
ハードコートフッ素樹脂加工
品名・タイプ
デコ型
底径(Φmm)
95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする