ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの ボール・ざる・漬物・米びつ
ホワイトサムの ボウル
ENDO銅ボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65380307
品番
40cm
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
熱伝導が優れている銅製のボール。
銅イオンは、さまざまな菌に超抗菌性能を発揮します。
材質
銅
容量(L)
16.7
深さ(mm)
200
内寸(mm)
Φ400
加工
打出加工
注意
※緑青(りょくしょう)の発生した銅製品を洗浄してから再度使用したとしても、衛生的には全く問題有りません。