※仕様記号説明画像
住友重機械工業
ハイポニック減速機
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
減速比
30
ブレーキ
ブレーキなし
枠番
470L
注文コード
65382068
品番
RNHM2-470L-EP-30-J2NSRA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥156,178
販売価格(税別)
¥
141,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比・ブレーキ・枠番
など
9985
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途
ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。
減速比
30
ブレーキ
ブレーキなし
枠番
470L
モータータイプ
プレミアム効率三相モータ付
モーター
モータ付
適合モータ容量(kW)
1.5
モーター極数(P)
4
使用環境
屋内形
モーター電圧(V)
200/220
モーター周波数(Hz)
50/60
保護方式
IP44
引出口方向
仕様記号の通り
端子箱位置
仕様記号の通り
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません