ホワイトサム
ホワイトサムの キッチン・調理用品
ホワイトサムの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ホワイトサムの あく取り・すくい網・かす揚げ
ENDO木柄強力ガラすくい網
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65383685
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径×深さ(Φmm×mm)
210×60
柄長さ(mm)
630
網目
クリンプ12mm目
材質
18-8ステンレス(sus304)
材質(柄部)
天然木
注意
※天然木の劣化やササクレにご注意下さい。