- ENDOエッグスライドセパレーター ホワイトサム 65383929

- ENDOエッグスライドセパレーター ホワイトサム 65383929
- ENDOエッグスライドセパレーター ホワイトサム 65383929
- ENDOエッグスライドセパレーター ホワイトサム 65383929
- ENDOエッグスライドセパレーター ホワイトサム 65383929
- ENDOエッグスライドセパレーター ホワイトサム 65383929

ENDOエッグスライドセパレーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65383929品番-
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

卵黄と卵白の仕分けに最適です。
省スペースで収納でき、食器洗い乾燥機に対応。
異物を発見しやすい青色トレー。

材質レール:18-8ステンレス(sus304) レールガイド&トレー:ポリプロピレン質量(kg)約1.22容量(mL)トレー:約2300×2収納数M玉約50個耐熱温度(℃)120組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×227×300
注意
※卵の鮮度や管理温度の違いにより、セパレート状況が変わることがあります。
※レールの滑りが悪い時は、霧吹き等でレールを濡らすと滑りやすく破れにくくなります。
※卵は低い位置からそっと割入れてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする