※製品画像

キュービー(CUsBE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65384674 品番SSS-01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

100Vコンセント×2とUSBポート×2を装備した延長タップ「CUsBE(キュービー)」
デスク周辺になじむスクエアデザインの「CUsBE(キュービー)」
ボディカラーはパールホワイトとパールブラックの2タイプ。
コード長は2.5m、軽量コンパクトなので外出時の電源延長にも便利。
使わない時はコードを巻き取って収納でき、またモバイルスタンドにもなるので、充電しながらの動画視聴や外付けキーボードを接続しての文章作成にも使えます。

パールブラック 用途延長タップやモバイルスタンドとして 質量(g)350 スイッチ一括集中スイッチ 定格電圧(V)125 コンセント個数2 コンセント形状2P 電源コード(m)2.5 定格出力USB仕様:DC5V/3.0A(2ポート合計) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×28×110 最大使用電流(A)合計11 アズワン品番65-0557-05 USBポート2 定格入力USB仕様:2個口、AC100V
注意
※発熱のおそれがあるため、コードは全て引き出してからご使用ください。
※接続する機器によって最大出力電流は異なります。
※全てのUSB機器への充電を保証するものではありません。
※本製品の使用にあたり、各種データ消失などに関する損害や修理についてメーカーでは責任は負いかねます。

商品説明動画

Smart Simple Series 100VコンセントとUSBポートを装備した延長タップ「CUsBE(キュービー)」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする