※メイン画像

Type-C/HDMI変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65385417 品番TSK88H50K
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマホ・PCの映像を大きな画面で楽しめる。ビデオ会議や”You Tube”等をみんなで見れる。
USB-C PC・スマホを4K HDMIディスプレイに簡単に接続
Type C /HDMI(4 K@60 HZ)変換ケーブルは 、Type-C搭載のPC/スマホからHDMIを備えるTV、PCモニター、プロジェクターにミラーまたは拡張表示
毎秒60フレームの流れるようなリフレッシュレートでUltra HD 4Kビデオが楽しめます。
Type-CのThunderbolt 3ポート、DisplayPortに対応
MacBook、Chromebook、Thunderbolt 3ラップトップなどの最新のUSB Type-Cベースのデバイスと互換性があります。
1080p HDMIディスプレイとの下位互換性、ミラーモードで新しいType-Cの iPad Proと連携できます。
アルミコネクタ採用
コネクターケースに美しく丈夫なアルミ素材を使用

ブラック ケーブル長(m)約5 インターフェースHDMI:2.0、HDCP:2.2 コンテンツ保護、USB:USB 3.1 Gen 1(最大5 Gbps) 最大解像度HDMI:3840×2160(4096×2160を含む)(4K×2K)@ 60Hz 色深度最大:36ビットディープカラー オス形状USB Type-C メス形状HDMI

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする