ガーデン防虫ネット

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65386519 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

園芸作業時の顔の保護に最適です。
虫よけスプレーが使えない顔周りにの保護におすすめです。
見やすく丈夫なネットを採用し、アウトドア・畑仕事等にも使用可能です。
蚊・ブヨ・アブから顔周りを守る。

用途顔周りの保護。 仕様サイズ調整機能付き・防止着用式 ホワイト 質量(g)約150 混率(%)ポリエステル100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×420×650 特性丈夫なネット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-24
用途:
採蜜時の蜂除け
その他業種

友人宅ミツバチの採蜜手伝いのために購入
帽子の上からかぶるタイプ
長さが長めなので肩下付近までカバー
紐で縛れるようになっているので調整可能
使用感は良い

対象商品:
65386503
2023-10-30
用途:
屋外の作業の虫よけ

ネットが柔らかでよい。かぶって外の景色をみると黒は邪魔にならないが白は邪魔になりよくない。

2人が参考にしています
対象商品:
65386503
2024-01-05
用途:
作業時に使用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

園芸作業時に麦わら帽子の上からかぶせると、空気の通りがよく、虫も寄り付かないので
ちょうほうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする