ガーデンチリトリバッグ 小

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65386774 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

落葉や除草後の草集めに大変便利です。
寝かせてチリトリとして、立ててゴミ箱として使える便利な集草作業時短アイテムです。
立ったまま、移動しながら楽に使える40cmのロング持ち手付きです。
たたんでコンパクトに収納可能です。

用途落葉や除草後の草集め作業。 材質ポリプロピレン 容量(L)約75 耐荷重(kg)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×50×37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
軽くて、沢山入り持ち運びに便利
民宿 セルヴィ 様 (サービス業)

草取りした後に、かがむことなく、スムーズに草が入れられるので便利

何より持ち手つき・・軽いのが高齢者には助かる代物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする