差し込み式ナイロンカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65387404 品番SNS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。

用途草刈作業用。 仕様差込式ナイロンコード8本付 形状四角型 直径(Φmm)2.4 材質(本体)プラスチック コード長さ(mm)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65387404
2024-06-04
用途:
刈り払い機
勝 産業 様

ナイロンでOKな場所で刈り払い機に取り付けてます。
ナイロンなので、何回も補充が必要ですので、差し込み式は便利です。

対象商品:
65387404
2024-07-18
用途:
電動草刈り機
株式会社吉田製作所 様

ワイヤーが4本と多い為か、抵抗が大きいせいなのか2本タイプより刈っているときの回転が遅くなってしまい綺麗に刈れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする