充電式刈払機用ナイロンコード

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65387483 品番 SP-66
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

独自の表面特殊形状により、バッテリー稼働時間をアップできます。
独自の表面特殊形状で空気抵抗(圧力抵抗)の削減、バッテリー稼働時間をアップできます。
振動の軽減、騒音の低下させ作業性を向上につなげます。

用途草刈作業用。 仕様充電刈払機用 材質SP-66 形状特殊ディンプル型 長さ(m)50 太さ(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65387465
2024-07-28
用途:
草刈り作業

マキタ充電式草刈機MUR193DZに純正コード(1.65mm)を使っていましたが、1.6mmのこれを代わりに使いました。
同じセーフティ3社のナイロンコードHI ○型にも同じサイズがありますが、いずれにせよ15m売りしかないので単価が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする