10GbE対応PCI Expressバス用LANボード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65388847 品番LGY-PCIE-MG2
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高速10GbEネットワークを利用可能。(10倍速)
10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応)、
Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能。
(手軽に5倍速)
ロープロファイル ブラケット同梱。(スリムPCへの増設も可能)
Windows Serverもサポート。
(Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012)
Wake on LAN機能 搭載。
Jumbo Frame 16K対応。

付属品マニュアル、ロープロファイル用スロットカバー、保証書 質量(g)約85(標準スロットカバー含む) ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源12V/3.3V(PCI Expressバスより給電) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 対応機種PCI Express3.0/2.0スロット(x4、x8、x16)搭載のパソコン※PCI Express x1スロットに取り付けた場合、転送速度が低下します。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×101×22(標準スロットカバー含む) 最大消費電力(W)5.3 無線LAN【規格】IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u準拠、【伝送路符号化方式】4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)、【伝送速度】100Mbps(100BASE-TX)、1000Mbps(1000BASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、10Gbps(10GBASE-T)、【アクセス方式】CSMA/CD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする