2.5GbE対応 USB LANアダプター Type-A to C変換コネクタ付属

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65388856 品番LUA-U3-A2G/C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Giga越え環境が安価に。2.5GbE対応有線LANアダプター。
USB Type-A to Type-C変換コネクタを付属。
Type-A、C両端子にて2.5Giga有線接続可能。
15cmの柔らかUSBケーブルで、あらゆるPC/タブレットに
楽々設置。
通信帯域制御ソフト「Dragon」搭載、ゲーム・ボイスチャット
アプリ等を優先通信可能。
安心の温度設計で、高速通信中も安定した通信を実現。

付属品USB Type A to C 変換コネクター、取扱説明書、保証書 質量(g)約34 ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源5V DC(USB バスパワーによる供給) コネクタ形状RJ-45型8極コネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×16×85 ※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大:390 最大消費電力(W)1.95 インターフェース【規格】USB 3.2 (Gen1)/ USB 3.1(Gen1)/ 3.0/ 2.0/ 1.1/USB端子Aタイプ 動作環境温度:0〜40℃、湿度:10〜85% 結露なきこと 変換タイプUSB Type-A/Type-C -LAN 無線LAN【規格】IEEE802.3bz準拠(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、【対応プロトコル】TCP/IP、【伝送路符号化方式】PAM16(2.5GBASE-T)、8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、【伝送速度】2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、【アクセス方式】CSMA/CD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする