HONDA N-WGNのエンジンはS07Aと言うタイミングチェーン駆動のエンジンなので、SPグレードのオイルが推奨です。
高回転の連続運転以外は0W20でも良いのかと…
通常運転(たまに高速)で一年以上使用してますが、全く問題有りません!
SPグレードのオイルは使い始めると直ぐに違いが判ります
音の質、ボリュームがさがり
レスポンスもよくなり気分がいよいです。
今回初めて昨秋から使用。
特にエンジンに異音や始動に問題は無い。
エンジンが静かになりました(カチカチ音)コスパも気に入りました。又購入します。
自家用車のメンテナンスノートにはオイル粘度の指定があり、ハイブリッド車の場合はオイル粘度0-20または5-30と指定されているため、全合成オイルである。このオイルを購入した。
エンジン音も静かで快調です。
100%合成油でコスパが良いので使ってます。最近はこれ一択。交換後すぐはどのオイルでも軽やかだし、性能の程はよくわからないですね。。しろーとだし。100%合成油!!ってことに踊らされてるだけかもです。
前回は他メーカーのオイルを使用
特に問題ありませんでしたが今回はこちらのオイルをお試し購入
交換後の感想としてはエンジンノイズが若干ですが静かになりました
まだ200km位の使用なので耐久性は分かりませんが
この金額で全合成なら次回も購入予定です。