トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 65398918 品番 08880-13706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
APISP ベースオイル鉱物油 SAE5W-30 ILSACGF-6A 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65398927
2024-07-10
用途:
エンジンオイル交換
農・林・水産業

高級オイルと呼ばれるものも試しましたが、このオイルが一番長持ちします。
トヨタ車で、普段高回転にしないのであれば、これが一番です。
価格がもう少し安くなれば良いんですが。

1人が参考にしています
対象商品:
65398918
2023-11-12
用途:
ダイハツ軽バンに使用

ダイハツ純正のエンジンオイルが手に入りづらいのと
1リットル単位で購入できるのでオイルの無駄が出ないので
こちらを使用しています。
トヨタのオイルとの事で信用できると判断し使用しています。
他メーカーのいろいろなオイルを使用しましたが一番長持ちしますし
性能が良いように感じます。
ダイハツHIJETカーゴに使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
65398918
2023-09-13
用途:
車のオイル交換

いろいろ社外品のオイルを使用してきましたが
シール類の保全性から純正オイルが一番良好であると
至りました。

1人が参考にしています
対象商品:
65398918
2024-04-16
用途:
オイル交換

やはり純正は安心です。
発送も早く品質も間違いないので安心してリピートしてます。
いつもありがとうございます

対象商品:
65398927
2023-12-22
用途:
エンジンオイル交換

純正以外だとちょっと不安があるけど純正なので安心して使用できる。

対象商品:
65398918
2023-09-12
用途:
家業のコンバインの潤滑
農・林・水産業

コンバインの歯車とかがスムーズなるので買いました。

対象商品:
65398927
2023-05-26
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品なので安心感が違います
これからもこのオイルを使っていきます

対象商品:
65398918
2023-02-09
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツのミラジーノ(L700S)に1L缶×2本を使用します。量も丁度良く、鉱物油・5W-30で純正オイルと同じです。この価格でSP級なら納得できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする