NAD4MP エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399006

 

NAD4MP エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399006
NAD4MP エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399006
NAD4MP エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399006
NAD4MP エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399006
NAD4MP エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 65399006

エビナットECOパック アルミ ・ラージフランジ (NAD-MP)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(35個)
全長(mm)11
内容量1パック(35個)注文コード65399006品番NAD4MP
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。
必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。
丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。

用途
車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。
エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。
薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
全長(mm)11かしめ可能板厚(mm)1.0~2.0下穴径(Φmm)6.1適合ねじM4×0.7ナット外径(Φmm)6フランジ厚(mm)0.8フランジ径(Φmm)9トルク(N・m)強度:4.9剪断強度(kN)ねじ山:4材質アルミアズワン品番65-2057-44
注意
※施工条件をよく考慮してご使用ください。
※作業前に必ず、工具(ナッター)の取扱説明書をよくお読みください。
※軟質材や板厚が薄い母材でご使用の場合は、強度が出ない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65399024
2025-11-30
用途: 車の内装
運輸・通信業

クリップで留めているところで少し強めに取り付けたい物があったので、エビナットを使いました。
内装の薄い鉄板でも充分に留めることが出来たので満足です。

2025-11-19
用途: 鉄板、薄板へのメネジ立て
製造業

今回初めて購入しましたが、今迄は裏側ナットで出来無い箇所や色々パーツを外さないとナットを取付られない箇所など、この製品があると簡単に出来そうです。専用の工具があればブラインドリベットと同じような感じで使用できますので重宝しそうです。

対象商品 : 65399015
2026-02-04
用途: 装置製作
製造業

敏速な対応で、何も問題ありません。弾切れになったらリピートします。

対象商品 : 65399024
2023-12-19
用途: 自動車整備

非常に使いやすいです。金属相手のDIYには持っていると便利なアイテムです。

対象商品 : 65399006
2023-04-03
用途: トラックの仮装
堅心興業自動車・二輪車・自転車関連業

さすが、有名なメーカーなので使いやすいです。値段も手頃でまた買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 65399006
2022-09-24
用途: インダクタの固定
製造業

だいぶ高価になりましたが、期待通り、目的は果たせました。

対象商品 : 65399024
2022-10-17
用途: 脱着式キャリア製作
古美術 古楽堂

数多く入っているので、買い得感があります。これから使います。

対象商品 : 65399006
2021-12-12
用途: 車内装等
自動車・二輪車・自転車関連業

クローズスペースでの作業時、威力を発揮します。裏ナットが必要な時、プレートナットよりエビナットと簡易取り付けキットを用いた作業が効率良く、コスパも良く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3643:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする