L-28-SUS-1 ステンレス止金 平 t=2.5 ジョー・プリンス竹下 65399259 L-28-SUS-1 ステンレス止金 平 t=2.5 ジョー・プリンス竹下 65399259

ステンレス止金 平 t=2.5

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65399259 品番L-28-SUS-1
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

汎用ステンレス止金(8mm角対応)です。

材質ステンレス鋼板(SUS-304) 寸法t(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65399259
2022-02-28
用途:
MB扉用として
建設業・工事業

以前は冷間圧延鋼板の止め金具L-28を使用していたが、容易に変形して扉が開くため、強度の高いステンレス鋼板へ交換しました。サイズほか問題なく取り付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする