※代表画像

直管 LED40形 3250lm 高演色

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65399584 品番 LDL40SL29299
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質外管:ガラス製 長さ(mm)1198 質量(g)220 タイプ3250Lmタイプ 形式40W形 管径(Φmm)25.5 口金GX16t-5 全光束(Lm)2950 定格寿命(時間)40000 ランプ電流(A)0.35 定格ランプ電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)95 色温度(K)3000 外径(mm)口金:29.9 明るさ(Lm)3250 光色電球色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする