※代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の LED蛍光灯
直管 LED40形 3250lm 高演色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65399593
品番
LDL40SW29319
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
外管:ガラス製
長さ(mm)
1198
質量(g)
220
タイプ
3250Lmタイプ
形式
40W形
管径(Φmm)
25.5
口金
GX16t-5
全光束(Lm)
3150
定格寿命(時間)
40000
ランプ電流(A)
0.35
定格ランプ電力(W)
28.7
平均演色評価数(Ra)
95
色温度(K)
4000
外径(mm)
口金:29.9
明るさ(Lm)
3250
光色
白色
電球の種類
LED