曜日別特売
ULR120CN U/URユニトルク 東日製作所 65399663

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

U/URユニトルク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台全長(mm)約246.5注文コード65399663品番ULR120CN
参考基準価格(税別)¥165,600販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

AURのストレート形。
レバーを引くだけで高速、高精度な締付けができます。
トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。
締付トルクはエア圧の変動による影響を受けません。
トルクアップ時の反力が少ない。
UR/ULRは正逆転付きです。

用途プラスチック、タッピンねじ等の締付形状ストレート始動方式レバートルク調整範囲(N・m)40~120トルク調整範囲1目盛(Nm)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300空気圧力(MPa)0.5空気流量(m3/min)0.07、締付:0.0012ホース内径(Φmm)5供給口カップラ付騒音レベル(dB(A))71ビット寸法(mm)18質量(kg)約0.56付属品ビット#2全長(mm)約246.5全幅(mm)42.5全厚(mm)37.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※U1000CN の先端部分は角ドライブ(9.53mm)になっています。ソケットビットまたはビットホルダを使用して下さい。
※U30CN ~ 250CN, ULR120CN, 250CN はワンタッチカップラ(メス)を使用して下さい。
※トルクの制御方向は右回転のみです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする