バッテリー式半自動トルクレンチ 小型軽量タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65399724 品番 HA25N
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

電動ハンドナットランナーより大幅に安価で高精度なトルク管理を実現します。
従来の仮締めは電動ドライバ→本締めはトルクレンチの締付作業が1つの工具に集約でき、工具の持ち替えが無くなり「ムダ取り」ができます。
仮締めは電動(ブラシレス)モータで省力化を行い、最終締付はトルクレンチで精度±3%で正確なトルク管理が行えます。
メンテナンスフリー!耐久性のあるブラシレスモーターを採用し、ブラシ交換が不要です。
コードレス!充電式バッテリーで仮締め用の電動モーターを駆動。
電源コードの取り回しによる作業性の低下や断線による故障の心配がありません。
ポカヨケもコードレス!締付け完了信号はBlueutooth(R)にて送信し、簡単に「締め忘れ防止のポカヨケシステム」が構築可能。
またコードレスで作業性に優れ、断線の心配もありません。
専用コントローラーの接続不要。コードレスなので、生産ラインの移動や改修に困りません。
仮締めトルクは3段階調整が可能!Blueutooth(R)搭載のパソコンにて、設定ソフトにより仮締めトルクの変更が可能。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能)
締付モードの変更もソフトで変更可能!フランジの複数本のボルトを連続して仮締め作業を行うのに適した「締付モード1」と、仮締め後本締めを行わないと次の仮締めが行えない「締付モード2」の切り替えも「設定ソフト」で行えます。(※設定ソフトは無償ダウンロード可能)
今ご使用中のトルクレンチテスタで校正が可能。
専用の校正機器が不要で、管理上もトルクレンチと同様にトレーサビリティが繋がります。

用途セル生産・サブラインの組み立て作業、締付けデータ管理システム、締付けトルクデータをエビデンスとして提出する締付け作業 全長(mm)約406 質量(kg)1.5 最大トルク(N・m)仮締め:5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1000(850) 有効長(mm)256 トルク調整範囲1目盛(Nm)0.25 トルク調整範囲(N・m)5〜25 最大トルク時の手力(N)98 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※仮締めトルク「低」設定の場合に無負荷回転数が約850rpmになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする