※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)20〜40 注文コード65400065 品番YCL40N2X12D
参考基準価格(税別)¥74,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。
設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。
ヘッド交換式トルクレンチ。
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。

ヘッド形状ヘッド交換式 主な用途組立、重要保安部品の締付 トルク調整範囲(N・m)20〜40 トルク調整範囲1目盛(Nm)0.25 最大トルク時の手力(N)146 有効長(mm)275 全長(mm)309 質量(kg)0.53 精度(%)±3 用途組立、重要保安部品の締付 寸法d(mm)21.7 寸法D(mm)37 適合ねじ普通鋼:M10、ハイテン:M8 寸法d3(mm)12 寸法m(mm)27.1 寸法n(mm)14.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※全長は本体のみの長さです。
※交換ヘッドのPH(パイレンヘッド)は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする