東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の トルクレンチソケット
MPQLソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65400108
品番
2701
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
適合機種
MPQL50N/MQSP50N3〜200N4
型式
4MH-12
高さ(mm)
100
許容トルク(N・m)
35
二面幅(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端外径(Φmm)
20.5