東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の トルクレンチソケット
MPQLソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65400178
品番
2710
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合機種
MPQL50N/MQSP50N3〜200N4
型式
4MH-24
高さ(mm)
105
許容トルク(N・m)
200
二面幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端外径(Φmm)
32.8