東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の 交換ヘッド類
東日製作所の トルクレンチソケット
MQLソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65400187
品番
2720
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合機種
MQL280N
型式
6MH-22
高さ(mm)
105
許容トルク(N・m)
255
二面幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端外径(Φmm)
32