増締め検査用トルクレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)20〜100 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード65400537 品番CTB100N2X15D
参考基準価格(税別)¥121,100 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はトルク調整範囲・RoHS指令・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。
東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND)
個人差無く、増締トルクが計測できます。
内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。
ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。
EU圏内でも安心して使用可能。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。

主な用途増締め検査用 トルク調整範囲(N・m)20〜100 トルク調整範囲1目盛(Nm)0.1 最大トルク時の手力(N)275.5 有効長(mm)363 全長(mm)384 質量(kg)約0.63 適合交換ヘッド(SH/RH/QH/RQH/DH/HH)15D 精度(%)1 データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ) データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)/USBコネクタ対応シリアル出力電源ニッケル水素電池 電源ニッケル水素電池 連続使用時間(時間)約20(約8) 充電時間(時間)約3.5(1時間充電時) 使用温度範囲(℃)0〜40(結露不可) 機能ピークホールド/測定データ(測定値・測定日時)メモリ/オートメモリ・リセット/締付け完了アラーム/合否判定/オートゼロ/オートパワーオフ(3分)/時計 付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH/充電器(BC-3-G) 用途増締め検査用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする