DEXCUT ウレタン耐切創手袋 DCP-785

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65401919 品番DCP-785
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。手のひらのコーティングには薄くて柔らかいポリウレタンコーティングを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。フィット感、伸縮性に優れている為、長時間の作業でも疲れにくく、細かな作業にも最適です。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。

サイズM 材質HPPE、ポリエステル、スパンデックス、金属繊維、グラスファイバー ネイビー ゲージ数13 規格4×43D(EN388:2016) 耐切創性EN388:2016/レベルD、ANSI/A4レベル 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル対応、タブレット対応、スマホ対応 入数(双)1 用途半導体・精密機械業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適 材質(すべり止め)コーティング:ポリウレタン アズワン品番65-2514-46
注意
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。●※熱いものには触れないでください。●※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意ください。●感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。●※回転体などに手が巻き込まれるおそれがある作業には使用しないでください。●※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には使用しないでください。●※通気性がある手袋なので、液体がしみこみます。液体を扱う場合はご注意ください。●※使用後は汚れを洗い落として、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。●※直射日光を避けて保管してください。●※色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものと一緒に洗うのは避けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
配管工
建設業・工事業

手のひらは滑り止めになっており思ったより使いやすいです。コーティングもはがれても刃物に強いらしく安全に使用できます。ごわごわしてません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする