BSS-667-15Rc ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 65403154

BSS-667-15Rc ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 65403154
BSS-667-15Rc ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ 65403154

ステンレス禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65403154品番BSS-667-15Rc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

バーストックタイプの小形で、シンプルな構造。
ピンホールやクラックの全くないボディ。
本体は耐蝕性に優れたSUS316。
禁油処理はパーツ単位での炭化水素系洗浄機による洗浄後、
乾燥させ、素手にて禁油組み立てされております。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)SUS316流体水・油・ガス等寸法L(mm)54.5寸法H(mm)42寸法L1(mm)26.5最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形寸法L2(mm)80寸法W(mm)26材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316寸法d(Φmm)9寸法W1(mm)30材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
注意
※こちらの製品はBSS-43シリーズと性能部分は同じですが、下記内容がBSS-43シリーズと異なります。
ポリ袋に入った状態ですがヒート止めしていない為、取り出しがスムーズになっております。
禁油処理品という記載のシールがなくKの刻印が入っております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする