SUNMATCH
SUNMATCHの 電動工具 本体
SUNMATCHの 研磨(電動)
SUNMATCHの ポリシャ
5インチツーハンドギアーポリッシャー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65403337
品番
SM-65-6238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
サンディング工具の必需品
振動軽減
安定したバランス
非吸塵式
22PMカプラ付
1年保証
長さ(mm)
300
質量(kg)
1.9
回転数(min
-1
[r.p.m])
フリー:900
空気消費量(L/min)
90
オービットダイヤ(mm)
5
パッドサイズ(mm)
125
ねじサイズ
【エアーインレット(NPT)】1/4”