LCD-MF245EDW-F-A フリースタイルスタンド&広視野角パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404615

LCD-MF245EDW-F-A フリースタイルスタンド&広視野角パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404615 LCD-MF245EDW-F-A フリースタイルスタンド&広視野角パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404615 LCD-MF245EDW-F-A フリースタイルスタンド&広視野角パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404615 LCD-MF245EDW-F-A フリースタイルスタンド&広視野角パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404615 LCD-MF245EDW-F-A フリースタイルスタンド&広視野角パネル採用液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65404615

フリースタイルスタンド&広視野角パネル採用液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65404615 品番LCD-MF245EDW-F-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

縦横高低自由自在のフリースタイルスタンドとジャイロセンサー搭載で、画面を回転させると自動的に表示も回転するのでコンテンツや作業に併せて画面を自由に使えて便利。長時間使用するオフィスで快適に使用できるよう設計されており、画面のちらつきをなくしたフリッカーレス、連続使用を避けるために一定時間でアラートを表示するVDTモードなど、目の疲れを感じている方にもおすすめの機能を搭載。また広視野角ADSパネルで、どの位置どの角度から見ても色やコントラストの変化が少なく、美しい映像を実現しています。

用途法人、文教向けワイドモデル 付属品アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8mPSE適合品)、取扱説明書 質量(kg)スタンド有5.7、スタンド無3.8 使用温度範囲(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 消費電力(W)最大25、通常15.2、年間消費電力量47.7kWh、待機時0.2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵) 表面処理ノングレア 対応機種Windowsパソコン、Mac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有557×226×393〜501、スタンド無557×47×331 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080 保証期間5 視野角上下178°、左右178° 入力端子【映像】アナログRGB、HDMI、DVI-D(HDCP対応) 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20〜80(結露無きこと) 音声入力音声入力(Φ3.5ステレオミニジャック)、スピーカー(1W+1W)、フォン端子(Φ3.5ステレオミニジャック) パネルTFT23.8ワイドADS/非光沢パネル 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式ADS 最大表示色1677万
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※TFTカラー液晶パネルは特性として表示画面上に黒点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。これは故障あるいは不良ではありませんのであらかじめご了承ください。※この商品は個人様宅への配達不可商品です。あらかじめご了承ください。
※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。
※本製品は24時間連続使用を前提とした設計ではありません。有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24時間連続でのご使用は避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする