曜日別特売
KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 セキセイ 65405000

KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 セキセイ 65405000
KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 セキセイ 65405000
KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 セキセイ 65405000
KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 セキセイ 65405000
KP-5522-60 クリヤーファイル 高透明 セキセイ 65405000

クリヤーファイル 高透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズA4Sタテ
ブラック
内容量1冊注文コード65405000品番KP-5522-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950

デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる
高透明ポケット採用のクリヤーファイル。
高透明ポケット採用で書類や資料を美しく演出します。
写真やイラストを鮮やかに引き立てる黒台紙入り。
収容サイズはA4とA3の2タイプ。
ポケット数はスリムな20ポケット仕様。

仕様溶着式ポケット(黒台紙入り)材質【ポケット】OPP50ミクロン【表紙】PP1.0mm厚寸法(mm)縦307×横30×幅17ブラックサイズA4Sタテタイプタテ入れポケット数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする