クリヤーファイル 高透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 65405009 品番 KP-5522-70
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる
高透明ポケット採用のクリヤーファイル。
高透明ポケット採用で書類や資料を美しく演出します。
写真やイラストを鮮やかに引き立てる黒台紙入り。
収容サイズはA4とA3の2タイプ。
ポケット数はスリムな20ポケット仕様。

仕様溶着式ポケット(黒台紙入り) 材質【ポケット】OPP50ミクロン【表紙】PP1.0mm厚 寸法(mm)縦307×横30×幅17 ホワイト サイズA4Sタテ タイプタテ入れ ポケット数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする