クリヤーファイル 高透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 サイズA3Sタテ 注文コード65405027 品番KP-5527-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

デジタルプリントや資料を鮮やかに見せる
高透明ポケット採用のクリヤーファイル。
高透明ポケット採用で書類や資料を美しく演出します。
写真やイラストを鮮やかに引き立てる黒台紙入り。
収容サイズはA4とA3の2タイプ。
ポケット数はスリムな20ポケット仕様。

材質【ポケット】OPP50ミクロン【表紙】PP1.0mm厚 寸法(mm)縦432×横320×幅17 ホワイト サイズA3Sタテ タイプタテ入れ ポケット数20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする