クリヤーファイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65405368 品番SEL-2823-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすく暮らしの中にやさしく溶け込む
テンダーカラーのセパルクリヤーファイル。
シンプルながら機能性も備えた、使いやすいクリヤーファイル。
A4サイズが入るポケットは、しなやかなPP素材で摩擦も少なく書類の出し入れがスムーズ。
どんな場所や環境にも自然に溶け込み、上品で柔らかな雰囲気を醸し出す優しいカラー展開。
書類以外のメモや資料も収納できる大型の内ポケット・名刺ポケット付。
背表紙用のタイトルシール・インデックスシール付。
20ポケット・30ポケット・40ポケットの3タイプ。

仕様●溶着式ポケット●インデックス&タイトルシール付 材質【表紙】SEL-2822、2823(PP0.75mm厚)SEL-2824(PP0.8mm厚)【ポケット】IPP60ミクロン【タイトルシール】紙 寸法(mm)縦307×横32×幅20 ミントグリーン サイズA4-S タイプタテ入れ ポケット数30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする