KP7N4N クラフト封筒 100枚パック KP70 オキナ 65405666

KP7N4N クラフト封筒 100枚パック KP70 オキナ 65405666
KP7N4N クラフト封筒 100枚パック KP70 オキナ 65405666
KP7N4N クラフト封筒 100枚パック KP70 オキナ 65405666
KP7N4N クラフト封筒 100枚パック KP70 オキナ 65405666
KP7N4N クラフト封筒 100枚パック KP70 オキナ 65405666
KP7N4N クラフト封筒 100枚パック KP70 オキナ 65405666

クラフト封筒 100枚パック KP70

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
郵便番号欄なし
サイズ長形4号
内容量1パック(100枚)注文コード65405666品番KP7N4N
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

お得なボリュームパックです。
用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。

サイズ長形4号窓枠なし寸法(mm)90×205郵便番号欄なし未晒エコマーク認定認定坪量(g/m2)70テープなしグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65711145
2022-03-27
用途: 長3に入れる返信用封筒

今まで長4を使用していたのですが、A4用紙だと少しはみ出てしまい折り返さなければいけなかったが長40だと4つ折りでOK。宛名も横に印刷するので既存の郵便枠は必要ないので枠なしは助かります。また購入します。

対象商品 : 00653703
2020-02-03
用途: 書類の送付

店舗では70gタイプがあまりないため購入しました。
中が透けないので重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする