※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装建材
東リの 造作材
東リの 巾木
スタイル巾木
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(12m)
注文コード
65406208
品番
STH903
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
関連資料
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ミニマムデザインを追求した、スタイリッシュなプレミアム巾木。
高さ(mm)
40
長さ(m)
12
柄
木目・抽象
質量(kg/巻)
2.6
全厚(mm)
4
関連資料:
各商品の色・柄確認にお使いください(0.94MB)