耐衝撃タブレット Android 10.1インチ docomo用SIMスロット搭載

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65406697 品番LZ-AA10C/A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレットZEROSHOCKタブレットSLIMforAndroid「LZ-AA10シリーズ」

付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ 仕様【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし 質量(g)795 消費電力(W)約12(最大) 電源入力:AC100〜240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用) センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー 保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時) マイクロホン内蔵×1 ランプ充電ランプ・フロントカメラランプ インターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1 バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン) メモリー4GB 充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時) ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア) VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 スピーカー1W×1(モノラル) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:-10〜50℃(バッテリー稼働時)、0〜40℃(充電用アダプタ接続時) OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ) ストレージ64GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)268.0×183.6×13.3 駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする