ワイヤレス充電器 Qi 最大出力10W 標準5W 可動式スタンド 滑り止めパッ 1mケーブル付属

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65406925 品番EC-QS03WF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンを置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。Qi充電用コイルを上下に調整できるので、スマートフォンのコイル位置や縦置き横置きに合わせて最適な充電が可能です。

出力(W)05/10 使用温度範囲(℃)0〜40 本体質量(g)約116 対応機種Qiの5W(BPP)規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/2Aまたは9V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×94×120 発光色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 入力端子USBmicro-Bメス(Qiスタンド部) 使用環境湿度(%)10〜85 各種認証Qi(BPP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする