※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リアルデコ 巾木

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4本) 注文コード65407170 品番WRH8333
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は色・関連資料など22種類から選べます 他の種類を見る

リアルなリアルデコ用木目巾木

長さ(mm)2000 幅(mm)60 厚さ(mm)7 種類チェリー 芯材MDF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする