※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
東リの 内装建材
東リの 造作材
東リの 巾木
リアルデコ 巾木
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4本)
注文コード
65407197
品番
WRH8359
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・関連資料
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
リアルなリアルデコ用木目巾木
長さ(mm)
2000
幅(mm)
60
厚さ(mm)
7
種類
プリマベラ
芯材
MDF
関連資料:
各商品の色・柄確認にお使いください(0.17MB)