ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65407205 品番 M-XGM10DBBK/EC
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。

ブラック 質量(g)【マウス本体】約75※電池含まず、【レシーバー】約2 電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V)【本体】1.5 対応OSWindows 11/10 S/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB(A)オス 対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 分解能2000カウント 対応【レシーバー収納】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】73.8×109.6×40.8、【レシーバー】15.0×18.0×6.0 通信方式GFSK方式 インターフェースUSB LED色ブルー ボタン数5個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間約370時間 連続待機時間約1041日 ホイール数1個 電池使用可能期間約722日(想定) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.4GHz帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65407205
2025-12-02
用途:
通常のPC業務
日進電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

通常のPC業務の他、CAD図面作成に使用しています。大きさも手ごろで握りやすいので長時間使用していても疲れません。

2025-09-29
用途:
事務処理や資料作成、 PC作業全般に使用
運輸・通信業

- 手になじみ快適、操作もスムーズ
- 進む戻るボタン便利で作業効率UP
- 握りやすく長時間作業も快適
- USB接続で安定、反応も良好、2台目購入予定。

2025-11-13
用途:
PC使用時
株式会社タウンフィールド 様 (建設業・工事業)

特に問題はない、電池は単3が標準なのか、単4ではないのはなぜか

2025-05-09
用途:
パソコン作業時に使用
株式会社北海サンコー 様 (製造業)

非常に使いやすく仕事の効率も良くなった気がしております。
購入して満足しております。

2025-02-25
用途:
オフィスでPC作業

形状が手にフィットして扱いやすく、スムースで作業効率が上がります。

2025-11-03
用途:
事務作業
株式会社R.A.D 様 (建設業・工事業)

以前のものよりフィット感もよく作業がはかどり満足しています。
また、同じ商品を買いたいと思います。

2024-09-20
用途:
PC
浅草産業有限会社 様 (運輸・通信業)

前使ってたのは小さかったけど、手になじんで使いやすい早く買ってたら良かった

対象商品:
65407223
2024-04-15
用途:
仕事時
建設業・工事業

手にフィットしてすごく持ちやすく軽いので長時間使っても疲れません。
横の進む/戻るボタンが便利で押しやすかったです。
クリック音も小さくスクロールも滑らかな動きです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする