エレコム
エレコムの PC周辺機器
エレコムの マウス
エレコムの 有線マウス
マウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
65407248
品番
M-XGM10UBSV/EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,140
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、有線タイプの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式
有線
ボタン数
5
読取方式
光学センサー
色
シルバー
ホイール数
1個
対応機種
USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機
対応OS
Windows10、WindowsRT8.1、Windows8.1、Windows7、WindowsVista、macOSHighSierra10.13、MacintoshOSX10.10
分解能
2000カウント
インターフェイス
USB(A)オス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65407248
M-XGM10UBSV/EC
65407239
M-XGM10UBBK/EC
マウス 有線 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G ケーブル長1.5m
エレコム
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です