曜日別特売
WRT8314 リアルデコ 巾木出隅材 東リ 65407249

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リアルデコ 巾木出隅材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(2本)関連資料各商品の色・柄確認にお使いください(0.17MB)注文コード65407249品番WRT8314
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

リアルデコ部材巾木出隅材

長さ(mm)200幅(mm)60厚さ(mm)7種類ノーチェ芯材MDF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする