ボタン数5個 ※ホイールボタン含む読取方式光学センサー方式色ホワイトホイール数1個コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。分解能2000カウントサイズM質量(g)約92※ケーブル含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×109.6×40.8インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワー