※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リアルデコ 巾木出隅材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2本) 注文コード65407276 品番WRT8333
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は色・関連資料など22種類から選べます 他の種類を見る

リアルデコ部材巾木出隅材

長さ(mm)200 幅(mm)60 厚さ(mm)7 種類チェリー 芯材MDF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする