曜日別特売
No.252A-18 弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン 65408307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.252A-18 弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン 65408307
No.252A-18 弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン 65408307
No.252A-18 弱粘着マスキングテープ No.252A ニチバン 65408307

弱粘着マスキングテープ No.252A

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7巻)
テープ幅(mm)18
内容量1パック(7巻)注文コード65408307品番No.252A-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

弱粘着タイプ×アクリル系の粘着剤で、テープを剥がした後ものりの形跡が目立たない。
有機溶剤を一切使用せず、耐候性、耐薬品性に優れたマスキングテープ。
手で簡単に切れるため作業性良好。
また、テープを貼った上から重ね貼りが可能。
基材には、カーブや凸凹にもなじみやすい柔軟性が特徴である和紙を使用。
内装クロス、木材、金属等の建築塗装や土木作業のマスキングに最適。
また、仮止めなどの袋や容器を一時固定にも。

用途建築塗装や土木作業用テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18基材和紙主な用途固定・仮止め用特性柔軟/耐久/耐候/耐薬品ライトブルー粘着剤アクリル系粘着力1.03N/10mm仕様巻芯1インチ厚さ(mm)0.092テープ厚さ(mm)0.092伸び(%)6引張強度(N/10mm)35.7粘着タイプ弱粘着
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。用途以外には使用しないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※人体に直接貼らないでください。
※被着体や塗料の種類によっては貼り跡やのり残りが発生する場合がありますので、ご使用の前にお確かめください。
※テープを貼ったまま、長時間、直射日光や高温にさらされると、のり残りすることがあります。
※テープは直射日光を避け、涼しいところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-15
用途: 建築現場
株式会社アイシン建設業・工事業

建築現場の床養生に クラフトテープと併用で使用しています。もう少し価格が安いと有難いです。

対象商品 : 65408307
2025-01-06
用途: 葉書に貼っても紙が破れない!
己書さざなみ道場その他業種

普通、紙にマステを貼ると剥がれてボロボロになってしまうのですが、この低粘着テープは最高です。
マスキング処理して作品を描くときに最高です。紙が傷まないのでリピート確定です!

2が参考にしています
2025-02-08
用途: クロスに貼り付けOK

室内のリフォームにマスカー養生するために購入
クロスやペンキ塗りの枠材にに直接貼っても クロスやペンキが剥がれたりすることもなく また すぐに剥がれたりすることもなく 使えた
今回 巾広を購入したが クロスに直接貼る際には 巾広が良いように思った

対象商品 : 65408438
2024-04-23
用途: 木材へのレーザー加工時のマスキング
製造業

弱粘着というだけあって、木材でも剥がしやすく、板を傷つけなかった。継続して使用したい。

対象商品 : 65408316
2023-12-04
用途: 塗装する時に剥がれやすい場所の養生に

塗装してある部分の養生しなければならない場所の養生にとても良いです

2025-05-03
用途: クッションフロアの固定
農・林・水産業

賃貸で元のフロアがクッションフロアでしたが、その上に別のクッションフロアを貼り付けるのに両面テープが残るのが心配だったので下地にマスキングテープを使用しました。

対象商品 : 65408438
2021-07-17
用途: フローリングを傷めないように、上にクッションフロアーを貼るための両面テープの前に、床に使用のため。
不動産業

実際に新フローリングに使用する前に、5cm巾の本テープを試しに、別のフローリングに貼って様子をみた所、あまり糊跡が付かないので、実際に使用する予定。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする