セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 安全保護テープ
セーフラン安全用品の ラインテープ
耐摩耗ラインテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
特性
耐摩耗
注文コード
65409035
品番
15625
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・特性
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。
豊富なカラーバリエーション。
色
緑/白
用途
様々な用途に使用できるラインテープです。
仕様
剥離紙アリ
材質
(基材)ポリプロピレン (表面)PETフィルム (粘着剤)アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
22
主な用途
表示・安全用
特性
耐摩耗