星朋商工
星朋商工の 空調/換気関連部品
星朋商工の エアコン部材
星朋商工の 配管副部材
エアコン冷媒配管用高耐候性片サドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
65409060
品番
SKS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
強度アップしました
耐候剤を大量に増量しましたので、従来品より超大幅に長持ちします。
用途
エアコン工事用部材
材質
ポリエチレン(耐候剤入)
色
アイボリー
タイプ
有効内径(mm):Φ36〜Φ48
ツバ径(Φmm)
99
有効内径(mm)
76