エアコン工事用補助配管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード65409069 品番SHH-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

狭い場所や先行配管施工時に便利です。
全品ガス漏れ検査済み。
片側フレア加工済
通常の2分×3分 20m配管と同じ断熱材を使用し結露を防止します。

用途エアコン工事用部材 付属品片側ハーフユニオン(ロウ付) 厚さ(mm)断熱材肉厚:8×8 タイプ難燃性仕様 長さ(m)1 厚さ断熱材:2分・3分=8mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする