星朋商工
星朋商工の 空調/換気関連部品
星朋商工の エアコン部材
星朋商工の 配管副部材
エアコン工事用非粘着テープ(コーテープ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
65409087
品番
SKT-75x18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
カビ発生を大幅に削減!防カビ剤が入った空調用非粘着テープ。
用途
エアコン工事用部材
材質
PVC
色
アイボリー
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
18